Wago Contact - WMB repérage rapide 1,3..99+2,4..100 - 793-599

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB repérage rapide 1,3..99+2,4..100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332397032

Réf. Sonepar

00093239703

Réf. Fournisseur

793-599

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui