Wago Contact - WMB reperage rapide 21-30 (10x)horiz - 793-504/000-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332665506
Réf. Sonepar
00093266550
Réf. Fournisseur
793-504/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui