Wago Contact - WMB-repérage rapide 301...400 (x1) /Vertical au pas de 4-4.2 mm - 793-4611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918953955
Réf. Sonepar
00093000792
Réf. Fournisseur
793-4611
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


