Wago Contact - WMB-repérage rapide 501...600 (x1) /Vertical au pas de 4-4.2 mm - 793-4613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918954006
Réf. Sonepar
00093000794
Réf. Fournisseur
793-4613
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui