Wago Contact - WMB repérage rapide au pas de 5-5,2 mm A,B,P,N,PE,/HORIZ - 793-5545

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB repérage rapide au pas de 5-5,2 mm A,B,P,N,PE,/HORIZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143702942

Réf. Sonepar

00093899009

Réf. Fournisseur

793-5545

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui