Wago Contact - WMB repérage rapide PE/HORIZONTAL - 793-578

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB repérage rapide PE/HORIZONTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143698627

Réf. Sonepar

00093240043

Réf. Fournisseur

793-578

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui