Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - WMB reperage rapide v 60-100 2x oran - 793-654/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB reperage rapide v 60-100 2x oran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332720878

Réf. Sonepar

00093272087

Réf. Fournisseur

793-654/000-012

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui