Wago Contact - WMB reperage rapide v/ pe (100x) - 793-678/000-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332039253
Réf. Sonepar
00093203925
Réf. Fournisseur
793-678/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui