Wago Contact - Wmb reperage rapide vertic/f31-f40 - 794-618

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Wmb reperage rapide vertic/f31-f40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332703468

Réf. Sonepar

00093270346

Réf. Fournisseur

794-618

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui