Wago Contact - WSB-bez. aufdr.s:f1-f10 rote matte - 249-615/000-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332838924
Réf. Sonepar
00093283892
Réf. Fournisseur
249-615/000-005
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui


