Wago Contact - WSB-bez. aufdr.s: f21-f30 rote matte - 249-617/000-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332838931
Réf. Sonepar
00093283893
Réf. Fournisseur
249-617/000-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui