Wago Contact - WSB-bez. aufdr.s: l1 (100x) - 209-774/000-012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332846431
Réf. Sonepar
00093284643
Réf. Fournisseur
209-774/000-012
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui


