Wago Contact - WSB-bez. aufdr.s: l2 (100x) - 209-775/000-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332846448
Réf. Sonepar
00093284644
Réf. Fournisseur
209-775/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui