Wago Contact - WSB-bez.aufdr.s: r6..sl-r10..sl (2x) - 209-650/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez.aufdr.s: r6..sl-r10..sl (2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918154710

Réf. Sonepar

00093815471

Réf. Fournisseur

209-650/000-006

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui