Wago Contact - WSB-bez. aufdr.w: 57/58 - 248-403

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez. aufdr.w: 57/58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332254687

Réf. Sonepar

00093225468

Réf. Fournisseur

248-403

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui