Wago Contact - WSB-bez. aufdr.w: 75/76 - 248-412

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez. aufdr.w: 75/76

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332254779

Réf. Sonepar

00093225477

Réf. Fournisseur

248-412

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui