Wago Contact - WSB-bez. aufdr.w.: erde o.kr.(100x) - 247-552/000-006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - symboles
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918191272
Réf. Sonepar
00093819127
Réf. Fournisseur
247-552/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui