Wago Contact - WSB-bez.aufdr.w: sonderaufdruck - 247-558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918185844
Réf. Sonepar
00093818584
Réf. Fournisseur
247-558
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui