Wago Contact - WSB-bez.grün aufdr.s: 601-700 (1x) - 209-614/000-023

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez.grün aufdr.s: 601-700 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332859271

Réf. Sonepar

00093285927

Réf. Fournisseur

209-614/000-023

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui