Wago Contact - WSB-bez.grün aufdr.s: 801-900 (1x) - 209-616/000-023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332859295
Réf. Sonepar
00093285929
Réf. Fournisseur
209-616/000-023
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui