Wago Contact - WSB-bez.grün aufdr.s: erde (100x) - 209-780/000-023

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB-bez.grün aufdr.s: erde (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918169240

Réf. Sonepar

00093816924

Réf. Fournisseur

209-780/000-023

Marque

Wago Contact

imprimé:

symboles

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui