Wago Contact - WSB reperage rapide 0,2,4,6 5x 1,3,5 - 209-500/209-134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332037297
Réf. Sonepar
00093203729
Réf. Fournisseur
209-500/209-134
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui