Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - WSB repérage rapide blanc vierge - 209-701

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB repérage rapide blanc vierge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332273626

Réf. Sonepar

00093227362

Réf. Fournisseur

209-701

Marque

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui