Wago Contact - WSB reperage rapide f41 - f50 10x - 209-700/209-127

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WSB reperage rapide f41 - f50 10x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332037334

Réf. Sonepar

00093203733

Réf. Fournisseur

209-700/209-127

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui