Wago Contact - WSB repérage rapide Orange vierge - 209-501/000-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332047722
Réf. Sonepar
00093204772
Réf. Fournisseur
209-501/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui