Wago Contact - WSB repérage rapide violet vierge - 209-701/000-024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332575430
Réf. Sonepar
00093257543
Réf. Fournisseur
209-701/000-024
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui