Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 174 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652819
Réf. Sonepar
00097865281
Réf. Fournisseur
8000006708
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
174 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm