Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006710

CopieCopie
Weidmüller - Accessoires spécifiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 251 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118652833

Réf. Sonepar

00097865283

Réf. Fournisseur

8000006710

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

251 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

écart central entre les trous:

236 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.