Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 375 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires - Klippon® TB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118653007
Réf. Sonepar
00097865300
Réf. Fournisseur
8000006727
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
375 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
359 mm
épaisseur de matériau:
1 mm


