Weidmüller - Coffrets équipés - 0361500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires coffret
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190131005
Réf. Sonepar
00097013100
Réf. Fournisseur
0361500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
autre