Weidmüller - Connecteurs etanches - 1276220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 104 mm
hauteur - 181 mm
profondeur - 87 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118065923
Réf. Sonepar
00097806592
Réf. Fournisseur
1276220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
104 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
87 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non