Weidmüller - Embout, Norme, 16 mm², Longueur de dénudage: 32 mm, Non - 9004160000

CopieCopie
Weidmüller - Embout, Norme, 16 mm², Longueur de dénudage: 32 mm, Non

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 32 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190084004

Réf. Sonepar

00097008400

Réf. Fournisseur

9004160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

32 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non