Weidmüller - Embouts/Cosses - 0565700000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190026837

Réf. Sonepar

00097002683

Réf. Fournisseur

0565700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.