Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 32 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190059606
Réf. Sonepar
00097005960
Réf. Fournisseur
9004220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
32 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
1