Weidmüller - Embouts/Cosses - 9018520000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190097998

Réf. Sonepar

00097009799

Réf. Fournisseur

9018520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.