Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190119003
Réf. Sonepar
00097011900
Réf. Fournisseur
9004100000
Marque
Weidmüller
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12


