Weidmüller - Embouts/Cosses - 9019200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190126575
Réf. Sonepar
00097012657
Réf. Fournisseur
9019200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12