Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190145446
Réf. Sonepar
00097014544
Réf. Fournisseur
9004080000
Marque
Weidmüller
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14


