Weidmüller - Embouts/Cosses - 0368900000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190145675

Réf. Sonepar

00097014567

Réf. Fournisseur

0368900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

2

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.