Weidmüller - Embouts/Cosses - 0409700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190152222
Réf. Sonepar
00097015222
Réf. Fournisseur
0409700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre