Weidmüller - Embouts/Cosses - 0124300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
isolé - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097016299
Réf. Fournisseur
0124300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6