Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004780000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4008190188481

Réf. Sonepar

00097018848

Réf. Fournisseur

9004780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

14 mm

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.