Weidmüller - Embouts/Cosses - 9021970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 2.5 mm² 
- type de construction - standard 
- longueur de gaine - 8 mm 
- matériau - cuivre 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 500 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190262372
Réf. Sonepar
00097026237
Réf. Fournisseur
9021970000
Marque
Weidmüller
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14


