Weidmüller - Embouts/Cosses - 9037360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190492830
Réf. Sonepar
00097049283
Réf. Fournisseur
9037360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
16 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
longueur totale:
29 mm