Weidmüller - Embouts/Cosses - 9004390000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190881016

Réf. Sonepar

00097088101

Réf. Fournisseur

9004390000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

turquoise (cyan)

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

22

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.