Weidmüller - Embouts/Cosses - 9028200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 21 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190891572
Réf. Sonepar
00097089157
Réf. Fournisseur
9028200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
70 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
21 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
2