Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Embouts/Cosses - 2919640000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • pour conducteurs protégés contre le court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986576766

Réf. Sonepar

00097657676

Réf. Fournisseur

2919640000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.5 mm²

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

Embouts/Cosses

Les Atouts de l'article:

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.