Weidmüller - Embouts/Cosses - 1418020000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118221466

Réf. Sonepar

00097822146

Réf. Fournisseur

1418020000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

2

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.