Weidmüller - Embouts/Cosses - 1475640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 5 mm
matériau - cuivre
isolé - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118282238
Réf. Sonepar
00097828223
Réf. Fournisseur
1475640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
0.34 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
5 mm
matériau:
cuivre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
22