Weidmüller - Embouts/Cosses - 1476010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - orange
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts/Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118282832
Réf. Sonepar
00097828283
Réf. Fournisseur
1476010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
orange
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
20